Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Transformator, 2.8 VA, 8 V/8 V, 175 mA/175 mA, 57 %, VB 2,8/2/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Print-Transformator, 2.8 VA, 8 V/8 V, 175 mA/175 mA, 57 %, VB 2,8/2/8
Print-Transformator, 2.8 VA, 8 V/8 V, 175 mA/175 mA, 57 %, VB 2,8/2/8
Print-Transformator, 2.8 VA, 8 V/8 V, 175 mA/175 mA, 57 %, VB 2,8/2/8
Artikel-Nr.:
     4502-37C676
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VB 2,8/2/8
EAN/GTIN:
     4099891348007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Print-Transformatoren kurzschlussfest Typ Block VB. Sicherheitstransformator nach DIN EN 61558, VDE 0570, IEC 61558 Mit Nennleistung 2,8 VA Typ VB 2,8.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
2.8 VA
Breite:
27.3 mm
Höhe:
34 mm
Länge:
32.3 mm
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung (1):
8 V
Sekundärspannung (2):
8 V
Sekundärstromstärke (1):
175 mA
Sekundärstromstärke (2):
175 mA
Wirkungsgrad:
57 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.14763 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.