Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 100 nF, ±5 %, 400 V (DC), PP, 10 mm, B32671L4104J000


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 100 nF, ±5 %, 400 V (DC), PP, 10 mm, B32671L4104J000
MKP-Folienkondensator, 100 nF, ±5 %, 400 V (DC), PP, 10 mm, B32671L4104J000
MKP-Folienkondensator, 100 nF, ±5 %, 400 V (DC), PP, 10 mm, B32671L4104J000
Artikel-Nr.:
     4502-37D224
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32671L4104J000
EAN/GTIN:
     4099879815750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
MKP-Folien-Kondensator für Wechselspannungsanwendungen Typ TDK/Epcos B32652/653/654/671/672. Selbstheilend, stirnkontaktiert, mit hoher Impulsfestigkeit Mit Nennspannung 400 VDC/200 VAC.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
6 mm
Dielektrikum:
PP
Höhe:
12 mm
Kapazität:
100 nF
Länge:
13 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
200 V
Nennspannung (DC):
400 V
Rastermaß:
10 mm
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 100nf, filmkondensator, mkp-kondensator epcos, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,193*
€ 0,55*
Lager 4502
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,92*
€ 2,29*
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 2,41*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,192* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 916,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.