Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 10 Ω, 7 W, ±5 %, KVS800JB-RD-10RAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 10 Ω, 7 W, ±5 %, KVS800JB-RD-10RAA
Drahtwiderstand, 10 Ω, 7 W, ±5 %, KVS800JB-RD-10RAA
Drahtwiderstand, 10 Ω, 7 W, ±5 %, KVS800JB-RD-10RAA
Artikel-Nr.:
     4502-37E324
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     KVS800JB-RD-10RAA
EAN/GTIN:
     4099879687081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Drahtwiderstände 7,0 Watt Toleranz 5,0 % Typ Vitr Ohm KV212-3. Für stehende Montage, mit Keramikkörper, entsprechend DIN 45921 T 202
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drahtwiderstand
Bauform:
radial
Breite:
10 mm
Höhe:
9 mm
Isolationsspannung:
2 kV
Länge:
25 mm
Leistung:
7 W
max. Temperatur:
350 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
10 Ω
Temperaturkoeffizient:
±40 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
PT
Gewicht:
0.00505 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.