Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 680 Ω, 3 W, ±5 %, CRP300JT-73-680RAA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 680 Ω, 3 W, ±5 %, CRP300JT-73-680RAA
Drahtwiderstand, 680 Ω, 3 W, ±5 %, CRP300JT-73-680RAA
Artikel-Nr.:
     4502-37E6320
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     CRP300JT-73-680RAA
EAN/GTIN:
     4099879688637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Drahtwiderstände 2,0 und 3,0 Watt Toleranz 5,0 % Typ Vitr Ohm CRP252-1/CRP254-1. Axial, impulsfest, lackierte Keramik (UL 94-V0); Temperaturkoeffizient: TK 120, Isolationsspannung (1, 0 min): max. 500 V, Temperaturbereich: –55 bis +350 °C, Klimakategorie: 55/350/56, Lastminderung: linear +70 bis +350 °C (0 W). Die Staffelpreise gelten ausschließlich für die jeweilige Abnahmemenge pro Widerstandswert. Typ CRP254-1. Nennbelastbarkeit bei +40/+70 °C: 3,0/2,5 W, Wärmewiderstand: 70 K/W, Maße: 5,5 x 12,6 mm. Typ: 680R
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PT
Gewicht:
0.00116 kg
Ausführung:
Drahtwiderstand
Bauform:
axial
Durchmesser:
5.5 mm
Isolationsspannung:
500 V
Länge:
12.6 mm
Leistung:
3 W
max. Temperatur:
350 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
680 Ω
Temperaturkoeffizient:
±120 ppm/K
Toleranz:
±5 %
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.