Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand, 27 Ω, 3 W, ±5 %, ULW3-27RJA1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drahtwiderstand, 27 Ω, 3 W, ±5 %, ULW3-27RJA1
Drahtwiderstand, 27 Ω, 3 W, ±5 %, ULW3-27RJA1
Artikel-Nr.:
     4502-37E6409
Hersteller:
     Welwyn
Herst.-Nr.:
     ULW3-27RJA1
EAN/GTIN:
     4099879689146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
welwyn drahtwiderstand
drahtwiderstand
Drahtwiderstände 2,0, 3,0 und 5,0 Watt Toleranz 5,0 % Typ TT Electronics/Welwyn ULW. Axial, UL 94-V-0 geprüft, als Sicherungswiderstand; TK: ±200 ppm/°C, Temperaturbereich: –55 bis +155 °C, Klimakategorie: 55/200/56, Zulassungen: UL. Die Staffelpreise gelten ausschließlich für die jeweilige Abnahmemenge pro Widerstandswert. Mit 3,0 W Nennlast Typ ULW3. Isolationsspannung: 350 V, Maße: D 5,8, L 14,5 mm. Typ: 27R
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drahtwiderstand
Bauform:
axial
Durchmesser:
5.8 mm
Isolationsspannung:
350 V
Länge:
14.5 mm
Leistung:
3 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
ohmscher Widerstand:
27 Ω
Temperaturkoeffizient:
±200 ppm/K
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,1418* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 177,49*
€ 211,2131
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 176,91*
€ 210,5229
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 167,37*
€ 199,1703
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 158,05*
€ 188,0795
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 141,80*
€ 168,742
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.