Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbau-Power USB-C/A Doppelsteckdose, 12-24 V, 67347000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aufbau-Power USB-C/A Doppelsteckdose, 12-24 V, 67347000
Aufbau-Power USB-C/A Doppelsteckdose, 12-24 V, 67347000
Artikel-Nr.:
     4502-37F104
Hersteller:
     PRO CAR
Herst.-Nr.:
     67347000
EAN/GTIN:
     4099891714338
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haustechnik
Stromverteiler
Steckdose
Kfz-Steckdose
Runde Aufbau-Power USB-C/A Doppelsteckdose, 67347000, PRO CAR Runde Aufbau-Power USB-C/A Doppelsteckdose mit integriertem Spannungswandler und blauer LED. Zum Laden und Betreiben von elektronischen Geräten, die für das Laden über 5 Volt USB geeignet sind. Schutz gegen Überlast, Übertemperatur, Verpolung, Kurzschluss, Überspannungsschutz bei kurzen Spannungsspitzen.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Ausführung:
Steckdose
Bauform:
rund
Farbe:
schwarz
Spannung:
12-24 V
Ursprungsland:
TN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.264,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 22,6442* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.453,46*
€ 2.919,6174
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.425,85*
€ 2.886,7615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.339,58*
€ 2.784,1002
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.279,95*
€ 2.713,1405
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.264,42*
€ 2.694,6598
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.