Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinkelter USB-C Normstecker, 67304100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewinkelter USB-C Normstecker, 67304100
Gewinkelter USB-C Normstecker, 67304100
Artikel-Nr.:
     4502-37F113
Hersteller:
     PRO CAR
Herst.-Nr.:
     67304100
EAN/GTIN:
     4099891714390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
USB-C-Standardstecker, 67304100, PRO CAR Abgewinkelter USB-C Standardstecker mit blauer LED, passend für Standardbuchsen Ø 12 mm nach DIN EN ISO 4165. Schutz gegen Verpolung, Überspannung, Kurzschluss, Übertemperatur, Überlast.
Weitere Informationen:
Anschluss:
USB-C Buchse
Ausführung:
Stecker
Bauform:
abgewinkelt
Farbe:
schwarz
Nennstrom:
3 A
Spannung:
12-24 V
Ursprungsland:
TN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Automotive-Steckverbinder, Kfz-Steckverbinder, Kfz-Steckverbindung, Kfz-Stecker, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.752,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 17,5207* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.892,81*
€ 2.252,4439
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.876,58*
€ 2.233,1302
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.815,44*
€ 2.160,3736
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.766,20*
€ 2.101,778
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.752,07*
€ 2.084,9633
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.