Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz-Einbaudose mit Deckel, 12 bis 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kfz-Einbaudose mit Deckel, 12 bis 24 V
Kfz-Einbaudose mit Deckel, 12 bis 24 V
Artikel-Nr.:
     4502-37F148
Hersteller:
     PRO CAR
Herst.-Nr.:
     67607100
EAN/GTIN:
     4099889906752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
DIN-Einbaudose, 67607100, PRO CAR DIN-Einbaudose Standard, passend für Standard- und Universalstecker.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker
Ausführung:
Steckdose
Bauform:
gerade
Farbe:
schwarz
Nennstrom:
16 A
Spannung:
12-24 V
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.0154 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Haustechnik, Stromverteiler, Steckdose, Kfz-Steckdose, Steckverbinder, Steckverbindung, Automotive-Steckverbinder, Kfz-Steckverbinder, Kfz-Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Kfz-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Kfz-Buchse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,72*
€ 7,97*
€ 5,95*
ab € 4,34*
€ 8,00*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.