Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-37F178 Herst.-Nr.: 68040800 EAN/GTIN: 4099889906813 |
| | |
|
| | |
| Power-Einbausteckdose, 68040800, PRO CAR Zum Betreiben von Zusatzgeräten in Auto, Boot und Caravan. Belastbarkeit: 20 A bei einem Kabelquerschnitt von 2,5 mm2, 16 A bei einem Kabelquerschnitt von 1,5 mm2. Innen-Ø 21 mm, Einbauöffnung 27,8 mm. Befestigung mittels Sechskantmutter. Technische Daten * Nennstrom: 20 A * Anschluss: Flachsteckanschluss * Farbe: schwarz * Bauform: gerade Weitere Informationen: | | Anschluss: | Flachstecker | Ausführung: | Steckdose | Bauform: | gerade | Farbe: | schwarz | Nennstrom: | 20 A | Spannung: | 12-24 V | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.024 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schuko anbausteckdose, Haustechnik, Stromverteiler, Steckdose, Kfz-Steckdose, Steckverbinder, Steckverbindung, Automotive-Steckverbinder, Kfz-Steckverbinder, Kfz-Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Kfz-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Kfz-Buchse |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 5,55* | € 9,77* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,63* | € 9,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|