Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC4-Evo stor Stecker, 10 mm², Kabel-Ø 6,1-7,3 mm, 1.5 kV, 62 A, 32.0271P0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC4-Evo stor Stecker, 10 mm², Kabel-Ø 6,1-7,3 mm, 1.5 kV, 62 A, 32.0271P0001
MC4-Evo stor Stecker, 10 mm², Kabel-Ø 6,1-7,3 mm, 1.5 kV, 62 A, 32.0271P0001
MC4-Evo stor Stecker, 10 mm², Kabel-Ø 6,1-7,3 mm, 1.5 kV, 62 A, 32.0271P0001
MC4-Evo stor Stecker, 10 mm², Kabel-Ø 6,1-7,3 mm, 1.5 kV, 62 A, 32.0271P0001
Artikel-Nr.:
     4502-37F2065
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     32.0271P0001
EAN/GTIN:
     4099891692117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsstecker
Kupplungsstecker, 32.0271P0001, Stäubli Electrical Connectors Ist ein Anwendungsbeispiel mit einem Wechselrichter und einem BESS (Batterie-Energiespeichersystem). Die MC4-Evo-Steckdose ist sowohl in den Wechselrichter als auch in das BESS integriert: Auf der DC-Seite des Wechselrichters ist kein Fehlanpassungsfehler möglich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
MC4-Evo stor Stecker
Durchmesser:
4 mm
Kabeldurchmesser:
6,1-7,3 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss offen
Leiterquerschnitt:
10 mm²
Nennspannung:
1.5 kV
Nennstrom:
62 A
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Photovoltaik-Steckverbinder, Photovoltaik-Steckverbindung, PV-Steckverbinder, Solarsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
32.6020-42100
ab € 298,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.