Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung, 5 A, gPV, 1500 V (DC), 32.0327


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung, 5 A, gPV, 1500 V (DC), 32.0327
Sicherung, 5 A, gPV, 1500 V (DC), 32.0327
Sicherung, 5 A, gPV, 1500 V (DC), 32.0327
Sicherung, 5 A, gPV, 1500 V (DC), 32.0327
Artikel-Nr.:
     4502-37F2075
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     32.0327
EAN/GTIN:
     4099891648541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherung
Photovoltaik-Sicherung
PV-Sicherung
Solarsicherung
Inline-Sicherung, 32.0327, Stäubli Electrical Connectors Die MC4-Evo 2 Inline-Sicherung (PV-K/ILF3) mit Crimpanschluss garantiert eine langlebige, stabile Verbindung. Minimaler Energieverlust, geringe Wärmeentwicklung. Ro-Rost-Gehäuse, Schutzklasse IP68 (1 m, 1 h). Kabelquerschnitt 6 mm².
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
gPV
Nennspannung (DC):
1500 V
Nennstrom:
5 A
Gewicht:
0.168 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.