Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung, 6 A, gPV, 1500 V (DC), 32.0328


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung, 6 A, gPV, 1500 V (DC), 32.0328
Sicherung, 6 A, gPV, 1500 V (DC), 32.0328
Sicherung, 6 A, gPV, 1500 V (DC), 32.0328
Sicherung, 6 A, gPV, 1500 V (DC), 32.0328
Artikel-Nr.:
     4502-37F2076
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     32.0328
EAN/GTIN:
     4099891648558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherung
Photovoltaik-Sicherung
PV-Sicherung
Solarsicherung
Inline-Sicherung, 32.0328, Stäubli Electrical Connectors Die MC4-Evo 2 Inline-Sicherung (PV-K/ILF3) mit Crimpanschluss garantiert eine langlebige, stabile Verbindung. Minimaler Energieverlust, geringe Wärmeentwicklung. Ro-Rost-Gehäuse, Schutzklasse IP68 (1 m, 1 h). Kabelquerschnitt 6 mm².
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
gPV
Nennspannung (DC):
1500 V
Nennstrom:
6 A
Gewicht:
0.168 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.