Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung, 20 A, gPV, 1 kV (DC), 55000129-0050UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung, 20 A, gPV, 1 kV (DC), 55000129-0050UL
Sicherung, 20 A, gPV, 1 kV (DC), 55000129-0050UL
Sicherung, 20 A, gPV, 1 kV (DC), 55000129-0050UL
Sicherung, 20 A, gPV, 1 kV (DC), 55000129-0050UL
Artikel-Nr.:
     4502-37F2097
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     55000129-0050UL
EAN/GTIN:
     4099891648602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherung
Photovoltaik-Sicherung
PV-Sicherung
Solarsicherung
Inline-Sicherung, 55000129-0050UL, Stäubli Electrical Connectors Die Inline-Sicherung mit Quetschverbindung garantiert eine langlebige, stabile Verbindung im Vergleich zu herkömmlichen Steckklemmen: Minimaler Energieverlust, geringe Wärmeentwicklung. Robustes Gehäuse, Schutzklasse IP68. Kabelquerschnitt 10 AWG/6 mm².
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
gPV
Nennspannung (DC):
1 kV
Nennstrom:
20 A
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.