Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz, L 60 mm, 32.6026


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüsseleinsatz, L 60 mm, 32.6026
Steckschlüsseleinsatz, L 60 mm, 32.6026
Steckschlüsseleinsatz, L 60 mm, 32.6026
Steckschlüsseleinsatz, L 60 mm, 32.6026
Artikel-Nr.:
     4502-37F2145
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     32.6026
EAN/GTIN:
     4099891714291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeuge
Handwerkzeug
Photovoltaik-Werkzeug
PV-Werkzeug
Stäubli Electrical Connectors Steckschlüsseleinsatz, L 60 mm, 32.6026
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steckschlüsseleinsatz
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
60 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0017 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.