Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entriegelungswerkzeug für MC4-Evo 2, 32.6066


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entriegelungswerkzeug für MC4-Evo 2, 32.6066
Entriegelungswerkzeug für MC4-Evo 2, 32.6066
Entriegelungswerkzeug für MC4-Evo 2, 32.6066
Entriegelungswerkzeug für MC4-Evo 2, 32.6066
Artikel-Nr.:
     4502-37F2147
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     32.6066
EAN/GTIN:
     4099891369118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeuge
Demontagewerkzeug
Ausziehwerkzeug
Ausdrückwerkzeug
Entriegelungswerkzeug, 32.6066, Stäubli Electrical Connectors Zum Anziehen und Lösen der Kabelverschraubung sowie zum Lösen der Verriegelung der Steckverbindung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entriegelungswerkzeug
Geeignet für:
MC4-Evo 2
Material:
Kunststoff
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.