Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange für Hochbelastbare Kontakte, 4,0-6,0 mm², AWG 15.5-10, AMP 1579004-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpzange für Hochbelastbare Kontakte, 4,0-6,0 mm², AWG 15.5-10, AMP 1579004-8
Crimpzange für Hochbelastbare Kontakte, 4,0-6,0 mm², AWG 15.5-10, AMP 1579004-8
Artikel-Nr.:
     4502-37F370
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1579004-8
EAN/GTIN:
     4099891358211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeuge
Crimpwerkzeug
Anpresszange
Crimpzange
Lieferung inkl. Matrize und Locator, Handcrimpzange Typ 157900. Für Leiterquerschnitte 4,0 und 6,0 mm², Lieferung inklusive Matrize und Locator. Typ: 0–1579004–8, Handcrimpzange
Weitere Informationen:
Crimpbereich (AWG):
AWG 15.5-10
Crimpbereich (mm²):
4,0-6,0 mm²
Geeignet für:
Hochbelastbare Kontakte
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.81473 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 540,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,71*
€ 754,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,31*
€ 727,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,64*
€ 704,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,93*
€ 677,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,69*
€ 643,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP
6-1579001-6
ab € 583,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.