Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC4-Evo 2 Stecker, 4,0-6,0 mm², Kabel-Ø 4,7 bis 6,4 mm, 1.5 kV, 45 A, 32.0087P00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC4-Evo 2 Stecker, 4,0-6,0 mm², Kabel-Ø 4,7 bis 6,4 mm, 1.5 kV, 45 A, 32.0087P00
MC4-Evo 2 Stecker, 4,0-6,0 mm², Kabel-Ø 4,7 bis 6,4 mm, 1.5 kV, 45 A, 32.0087P00
Artikel-Nr.:
     4502-37F405
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     32.0087P0001-UR
EAN/GTIN:
     4099889883374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsstecker
pv kupplungsstecker
Photovoltaik Kupplungs, 32.0087P0001-UR, Stäubli Electrical Connectors MULTILAM Technology hat die Qualität und Haltbarkeit bewiesen, und diese Kupplung ist dank ihrer UV- und Ammoniakbeständigkeit für alle klimatischen Umgebungen geeignet. Er ist als Feld- und vorkonfektionierter Steckverbinder erhältlich, es können Standard-Crimpwerkzeuge verwendet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
MC4-Evo 2 Stecker
Durchmesser:
4 mm
Kabeldurchmesser:
4,7 bis 6,4 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss offen
Leiterquerschnitt:
4,0-6,0 mm²
Nennspannung:
1.5 kV
Nennstrom:
45 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Photovoltaik-Steckverbinder, Photovoltaik-Steckverbindung, PV-Steckverbinder, Solarsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,92*
€ 3,11*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,84*
€ 3,47*
47 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 6,67*
€ 19,21*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.