Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y-Verteiler, 6,0 mm², 1.5 kV, 15 A, MC4-Evo 2 Stecker auf 2 x MC4-Evo 2 Kupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Y-Verteiler, 6,0 mm², 1.5 kV, 15 A, MC4-Evo 2 Stecker auf 2 x MC4-Evo 2 Kupplung
Y-Verteiler, 6,0 mm², 1.5 kV, 15 A, MC4-Evo 2 Stecker auf 2 x MC4-Evo 2 Kupplung
Artikel-Nr.:
     4502-37F432
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     32.0382
EAN/GTIN:
     4099891950200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsstecker
pv kupplungsstecker
Y-Splitter / In-line fuse, 32.0382, Stäubli Electrical Connectors Das Kombinationsprodukt von MC4-Evo 2 Y-Splitter mit der In-line Fuse vereinbart die einmaligen Vorteile in einem Artikel. Die Crimpanschlüsse garantieren eine dauerhaf-te, stabile Verbindung mit minimalem Ener-gieverlust und geringer Hitzeentwicklung.Robustes Gehäuse, Schutzklasse IP68
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
MC4-Evo 2 Stecker
Anschluss (2):
2 x MC4-Evo 2 Kupplung
Ausführung:
Y-Verteiler
Kabellänge:
0.84 m
Leiterquerschnitt:
6,0 mm²
Nennspannung:
1.5 kV
Nennstrom:
15 A
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schlauchverschraubung, Schlauchverteiler, Y-Verteiler, Steckverbinder, Steckverbindung, Photovoltaik-Steckverbinder, Photovoltaik-Steckverbindung, PV-Steckverbinder, Solarsteckverbinder, Verschraubung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.