Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung, 30 A, gPV, 1 kV (DC), 32.0413-0062UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung, 30 A, gPV, 1 kV (DC), 32.0413-0062UL
Sicherung, 30 A, gPV, 1 kV (DC), 32.0413-0062UL
Artikel-Nr.:
     4502-37F440
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     32.0413-0062UL
EAN/GTIN:
     4099891950286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherung
Photovoltaik-Sicherung
PV-Sicherung
Solarsicherung
In-Line-Sicherung, 32.0413-0062UL, Stäubli Electrical Connectors Die In-Line-Sicherung 32.0413-0062UL mit Crimp_x0002_anschluss garantiert eine dauerhafte, stabile Verbindung im Vergleich zu herkömmlichen Omega-Klemmen: Minimaler Energieverlust, geringe Hitzeentwicklung. Robustes Gehäuse, Schutzklasse IP68. Kabelquerschnitt 10 AWG/6 mm².
Weitere Informationen:
Ausführung:
In-Line Sicherung
Auslösecharakteristik:
gPV
Nennspannung (DC):
1 kV
Nennstrom:
30 A
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.