Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung, 15 A, gPV, 1.5 kV (DC), 32.0425-0067UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung, 15 A, gPV, 1.5 kV (DC), 32.0425-0067UL
Sicherung, 15 A, gPV, 1.5 kV (DC), 32.0425-0067UL
Artikel-Nr.:
     4502-37F445
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     32.0425-0067UL
EAN/GTIN:
     4099891950330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherung
Photovoltaik-Sicherung
PV-Sicherung
Solarsicherung
In-Line-Sicherung, 32.0425-0067UL, Stäubli Electrical Connectors Die In-Line-Sicherung 32.0425-0067UL mit Crimp_x0002_anschluss garantiert eine dauerhafte, stabile Verbindung im Vergleich zu herkömmlichen Omega-Klemmen: Minimaler Energieverlust, geringe Hitzeentwicklung. Robustes Gehäuse, Schutzklasse IP68. Kabelquerschnitt 10 AWG/6 mm².
Weitere Informationen:
Ausführung:
In-Line Sicherung
Auslösecharakteristik:
gPV
Nennspannung (DC):
1.5 kV
Nennstrom:
15 A
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.