| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-37F446 Herst.-Nr.: 32.0427-0067UL EAN/GTIN: 4099891950347 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | In-Line-Sicherung, 32.0427-0067UL, Stäubli Electrical Connectors Die In-Line-Sicherung 32.0427-0067UL mit Crimp_x0002_anschluss garantiert eine dauerhafte, stabile Verbindung im Vergleich zu herkömmlichen Omega-Klemmen: Minimaler Energieverlust, geringe Hitzeentwicklung. Robustes Gehäuse, Schutzklasse IP68. Kabelquerschnitt 10 AWG/6 mm². Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | In-Line Sicherung | Auslösecharakteristik: | gPV | Nennspannung (DC): | 1.5 kV | Nennstrom: | 20 A | Ursprungsland: | US | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |