Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppellaborstecker, 4 mm, schwarz, 15 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppellaborstecker, 4 mm, schwarz, 15 A
Doppellaborstecker, 4 mm, schwarz, 15 A
Artikel-Nr.:
     4502-37F850
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     MDP-S-0
EAN/GTIN:
     4099889686135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborsteckverbinder
laborsteckverbinder schwarz
Doppellaborstecker mit Kurzschlussschiene 4,0 mm Typ Pomona MDP-S. Mit zwei Bohrungen für Stecker, Bananenstecker und -buchse aus Messing; Feder: wärmebehandeltes Berylliumkupfer, Oberfläche: vernickelt, Isolierung: ABS, Betriebsstrom: 15 A. Typ: MDP-S0, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Nennspannung:
5 kV
Nennstrom:
15 A
Rastermaß:
19.05 mm
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, pomona bananenstecker, Adapter, Messadapter, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung, Laborstecker, Federkorbstecker, Lamellenstecker, Stecker, Büschelsteckverbinder, Federkorbsteckverbinder, Lamellensteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,80*
€ 11,32*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,77*
€ 11,94*
€ 6,90*
ab € 8,02*
€ 12,40*
€ 3,50*
ab € 23,45*
€ 32,40*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.