Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppellaborstecker, 4 mm, rot, 15 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppellaborstecker, 4 mm, rot, 15 A
Doppellaborstecker, 4 mm, rot, 15 A
Artikel-Nr.:
     4502-37F852
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     MDP-S-2
EAN/GTIN:
     4099889686142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Laborsteckverbinder
pomona bananenstecker
Doppellaborstecker mit Kurzschlussschiene 4,0 mm Typ Pomona MDP-S. Mit zwei Bohrungen für Stecker, Bananenstecker und -buchse aus Messing; Feder: wärmebehandeltes Berylliumkupfer, Oberfläche: vernickelt, Isolierung: ABS, Betriebsstrom: 15 A. Typ: MDP-S2, rot
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Nennspannung:
5 kV
Nennstrom:
15 A
Rastermaß:
19.05 mm
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0114 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, Adapter, Messadapter, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung, Laborstecker, Federkorbstecker, Lamellenstecker, Stecker, Büschelsteckverbinder, Federkorbsteckverbinder, Lamellensteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,56*
€ 9,79*
1 Tag
45
€ 14,99*
ab € 6,22*
€ 10,08*
€ 5,95*
ab € 7,82*
€ 11,68*
€ 6,90*
ab € 7,79*
€ 12,32*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pomona
2BA-AL-36
ab € 36,96*
Zubehör
Pomona
2BA-AL-48
ab € 36,99*
Zubehör
Pomona
2BC-AL-36
ab € 30,67*
Zubehör
Pomona
3220-36-2
ab € 6,25*
Zubehör
Pomona
3782-48-2
ab € 8,34*
Zubehör
Pomona
3782-60-2
ab € 8,37*
Zubehör
Pomona
5677B
ab € 162,71*
Zubehör
Pomona
5914
ab € 13,18*
Zubehör
Pomona
5674C
ab € 166,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.