Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 5-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 171822-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 5-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 171822-5
Buchsengehäuse, 5-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 171822-5
Buchsengehäuse, 5-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 171822-5
Buchsengehäuse, 5-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 171822-5
Buchsengehäuse, 5-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 171822-5
Buchsengehäuse, 5-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, 171822-5
Artikel-Nr.:
     4502-37P1211
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     171822-5
EAN/GTIN:
     4099889952353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse amp
buchsengehäuse
Printed Circuit Board, Misc Wire to Board, EIS REC. HSG
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsengehäuse
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
2 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
5-polig
Rastermaß:
2.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufnahmegehäuse, Buchsenaufnahmegehäuse, Kupplungsgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Kabelsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.