Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 10-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 1-1674231-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 10-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 1-1674231-1
Buchsenleiste, 10-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 1-1674231-1
Buchsenleiste, 10-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 1-1674231-1
Buchsenleiste, 10-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 1-1674231-1
Buchsenleiste, 10-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 1-1674231-1
Buchsenleiste, 10-polig, RM 2.5 mm, gerade, schwarz, 1-1674231-1
Artikel-Nr.:
     4502-37P1592
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-1674231-1
EAN/GTIN:
     4099889953190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
DIL Steckverbinder
dil steckverbinder 10-polig
dil steckverbinder
Other Core, PC Power Connectors, 2.5MM PITCH BATTERY REC ASSEMBLY DIP TYP
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
30 V
Nennstrom:
6 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
2.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: buchsenleiste amp, Steckverbinder, Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 90 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 225 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 450 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.