Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 44-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5530843-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 44-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5530843-4
Buchsenleiste, 44-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5530843-4
Buchsenleiste, 44-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5530843-4
Buchsenleiste, 44-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5530843-4
Buchsenleiste, 44-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5530843-4
Buchsenleiste, 44-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5530843-4
Artikel-Nr.:
     4502-37P1757
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5530843-4
EAN/GTIN:
     4099889953350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste amp
buchsenleiste
buchsenleiste 44-polig
Card-Edge-Steckverbinder für Stromversorgung, 5530843-4, AMP Gehäusetyp: Buchse, Steckverbindersystem: Leiterplatte-an-Leiterplatte, Kontakttyp: Stecksockel, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leiterplatte, Montageausrichtung für Leiterplatte: Vertikal, Anzahl von Positionen: 44, Anzahl der Leistungspole: 44, Anzahl der Signalpositionen: 0, Anzahl der Doppelpositionen: 22, Operating Voltage: 400 VAC, Arbeitsspannung: 400 V, Kontaktmaterial: Phosphorbronze, Kontaktnennstrom (max.): 3 A, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Gold, Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs: Zinn, Beschichtungsdicke am Kontaktanschlussbereich: 100 µin, Anschlussstift- und Restlänge: 3.18 mm, Verbindungsmethode für Leiterplatte: Durchsteckmontage - Löten, Art der Leiterplattenmontage: Lötendstück, Art der Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage, Gegensteckführung: Mit, Gegensteckarretierung: Ohne, Typ der Gegensteckführung: Kodiert, Endkappen: Ohne, Raster: 2.54 mm, Gehäusefarbe: Schwarz, Gehäusematerial: Polyester GF, Karteneinschubtiefe: 7.49 mm, Leistungskontaktraster: 2.54 mm, Höhe: 15.49 mm, Betriebstemperaturbereich: -55 – 85 °C, Stromkreis Anwendung: Strom und Signale, UL-Brandschutzklasse: UL 94V-0, Verpackungsmethode: Kasten, Verpackungsmenge: 144, Ausgelassene Positionen: 0, Zur Verwendung mit: Leiterplatte
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
44-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
AT
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.