Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxial-Adapter, 75 Ω, BNC-Stecker auf BNC-Stecker, gerade, 1-1478043-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koaxial-Adapter, 75 Ω, BNC-Stecker auf BNC-Stecker, gerade, 1-1478043-0
Koaxial-Adapter, 75 Ω, BNC-Stecker auf BNC-Stecker, gerade, 1-1478043-0
Koaxial-Adapter, 75 Ω, BNC-Stecker auf BNC-Stecker, gerade, 1-1478043-0
Koaxial-Adapter, 75 Ω, BNC-Stecker auf BNC-Stecker, gerade, 1-1478043-0
Koaxial-Adapter, 75 Ω, BNC-Stecker auf BNC-Stecker, gerade, 1-1478043-0
Koaxial-Adapter, 75 Ω, BNC-Stecker auf BNC-Stecker, gerade, 1-1478043-0
Artikel-Nr.:
     4502-37P2146
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1478043-0
EAN/GTIN:
     4099889849738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
adapter bnc
Adapter innerhalb einer Serie, 1-1478043-0, TE Connectivity Güteklasse: Professionell, HF-Steckverbindertyp: BNC, Steckverbindersystem: Kabel-an-Kabel, Abdichtbar: Nein, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Anzahl von Positionen: 1, Impedanz: 75 Ω, Frequenz: 2 GHz, Material der Gehäusebeschichtung: Silber, Gehäusewinkel: Gerade, Material des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder: Messing, Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts für HF-Steckverbinder: Silber, Art der Steckverbindermontage: Bulkhead, Betriebstemperaturbereich: -65 – 165 °C, Stromkreis Anwendung: Strom und Signale, Verpackungsmethode: Einsatz, Dichtungsmaterial: Silikonkautschuk
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade
Impedanz:
75 Ω
Steckverbinder (Ausgang):
BNC-Stecker
Steckverbinder:
BNC-Stecker
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.018 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Steckverbinderadapter, Steckverbinderzwischenstück, Übergangssteckverbinder, Koax-Adapter, Koaxial-Adapter, Koaxialübergangssteckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
15
Frei Haus
ab € 7,12*
€ 9,78*
25
Frei Haus
ab € 7,72*
€ 9,80*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 65 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 75 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 146,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.