Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC Buchse 50 Ω, Lötanschluss, gerade, 1-1337451-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BNC Buchse 50 Ω, Lötanschluss, gerade, 1-1337451-0
BNC Buchse 50 Ω, Lötanschluss, gerade, 1-1337451-0
Artikel-Nr.:
     4502-37P2162
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1337451-0
EAN/GTIN:
     4099889829112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker
RF-Koaxialstecker, 1-1337451-0, TE Connectivity HF-Schnittstelle: BNC, RF-Steckverbinderausführung: Klinke, Steckverbindersystem: Kabel-an-Schalttafel, Abdichtbar: Nein, Anzahl von Positionen: 1, Anzahl der Koaxial-Kontakte: 1, Impedanz: 50 Ω, Gehäuseisolierung: Gerade, Kabel-/Steckverbinderausrichtung: Gerade, Gehäusematerial: Messing, Material der Gehäusebeschichtung: Silber, Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts für RF-Steckverbinder: Silber, Material des Stiftkontakts für RF-Steckverbinder: Messing, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Lötanschluss, Typ der Gegensteckarretierung: Mit Gewinde, RF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus: Bajonett, Art der Steckverbindermontage: Leiterplatten-Befestigung, HF-Kontakt-Fangmethode: Mechanische Eigenschaften, Arretierung: Ohne, Montageausschnitt: 12 x 9.7 mm D-Form, RF-Steckverbinder Außendurchmesser gesteckt (ca.): 14.529 mm, Betriebstemperaturbereich: -65 - 165 °C, Betriebsfrequenz: 4 GHz, Verpackungsmenge: 50, Verpackungsmethode: Box, Militärnummer: UG-1094/U, Dielektrisches Material: PTFE
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Steckverbinder:
BNC
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Einbaubuchse, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Koaxial-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Koaxialbuchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 7,95*
€ 10,58*
50
Frei Haus
ab € 8,55*
€ 10,69*
1 Tag
4
1
€ 14,99*
ab € 9,61*
€ 13,78*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 211,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-1337450-0
ab € 3,07*
Zubehör
TE Connectivity
1-1337446-0
ab € 3,54*
Zubehör
TE Connectivity
1-1478401-0
ab € 3,62*
Zubehör
TE Connectivity
1-1478075-0
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.