Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC Stecker 75 Ω, Lötanschluss, gerade, 1-1478052-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BNC Stecker 75 Ω, Lötanschluss, gerade, 1-1478052-0
BNC Stecker 75 Ω, Lötanschluss, gerade, 1-1478052-0
Artikel-Nr.:
     4502-37P2170
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1478052-0
EAN/GTIN:
     4099889829174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
bnc stecker
RF-Steckverbinder, 1-1478052-0, TE Connectivity HF-Schnittstelle: BNC, RF-Steckverbinderausführung: Stecker, Steckverbindersystem: Kabel-an-Kabel, Abdichtbar: Ja, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leitungen und Kabel, Anzahl von Positionen: 1, Anzahl der Koaxial-Kontakte: 1, Impedanz: 75 Ω, Gehäuseisolierung: Mit, Kabel-/Steckverbinderausrichtung: Gerade, Gehäusematerial: Messing, Material der Gehäusebeschichtung: Silber, Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts für RF-Steckverbinder: Silber, Material des Stiftkontakts für RF-Steckverbinder: Messing, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Lötanschluss, Art der Panelmontagevorrichtung: Flansch,Flansch, RF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus: Bajonett, Art der Steckverbindermontage: Leiterplatten-Befestigung, HF-Kontakt-Fangmethode: Löten, Arretierung: Ohne, Montageausschnitt: 1 x 8.0 + 4 x 3.2, RF-Steckverbinder Außendurchmesser gesteckt (ca.): 14.53 mm, Betriebstemperaturbereich: -65 – 165 °C, Betriebsfrequenz: 2 GHz, Verpackungsmenge: 50, Verpackungsmethode: Box, Kupplungsmutterbasismaterial: Messing, Dielektrisches Material: PTFE
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Impedanz:
75 Ω
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktmaterial:
Messing
Steckverbinder:
BNC
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bnc stecker stecker, Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Stecker, Koaxialstecker, Koaxstecker, Stecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 9,22*
€ 10,10*
25
Frei Haus
ab € 9,23*
€ 11,22*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 10.100,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.