Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA Buchse 50 Ω, Lötanschluss, gerade, 1-1478968-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMA Buchse 50 Ω, Lötanschluss, gerade, 1-1478968-0
SMA Buchse 50 Ω, Lötanschluss, gerade, 1-1478968-0
Artikel-Nr.:
     4502-37P2292
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1478968-0
EAN/GTIN:
     4099889829822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung
RF-Steckverbinder, 1-1478968-0, TE Connectivity Produkttyp des Steckverbinders: Steckverbindersatz, HF-Schnittstelle: SMA, RF-Steckverbinderausführung: Klinke, Steckverbindersystem: Kabel-an-Schalttafel, Abdichtbar: Nein, Anzahl von Positionen: 1, Anzahl der Koaxial-Kontakte: 1, Impedanz: 50 Ω, Kabel-/Steckverbinderausrichtung: Gerade, Gehäusematerial: Edelstahl, Gehäusematerialoberfläche: Beschichtet, Material der Gehäusebeschichtung: Gold, Unterbeschichtungsmaterial des Stiftkontakts für RF-Steckverbinder: Kupfer, Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts für RF-Steckverbinder: Gold, Material des Stiftkontakts für RF-Steckverbinder: Beryllium-Kupfer, Anschlussmethode für Leitungen und Kabel: Lötanschluss, Art der Panelmontagevorrichtung: Flansch,Flansch, RF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus: Mit Gewinde, Art der Steckverbindermontage: Leiterplatten-Befestigung, HF-Kontakt-Fangmethode: Löten, Arretierung: Ohne, Länge des Produkts: 27.41 mm, RF-Steckverbinder Außendurchmesser gesteckt (ca.): 6.35 mm, Betriebstemperaturbereich: -65 – 165 °C, Betriebsfrequenz: 26 GHz, Verpackungsmenge: 100, Verpackungsmethode: Box, Flansch- & Gewindematerial: Edelstahl, Dielektrisches Material: PTFE
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bauform:
gerade
Impedanz:
50 Ω
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktmaterial:
Beryllium-Kupfer
Steckverbinder:
SMA
Ursprungsland:
BE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Koax-IEC-Antennen-Kupplung, SMA Steckverbinder, buchsenkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Flanschsteckverbinder, Flanschsteckverbindung, Flanschbuchse, Flanschdose, Flanschkupplung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Einbaubuchse, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Koaxial-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Koaxialbuchse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 9,62*
€ 9,79*
50
Frei Haus
ab € 9,70*
€ 9,93*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 29.370,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.