Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 1-1734328-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity 1-1734328-1
TE Connectivity 1-1734328-1
Artikel-Nr.:
     4502-37P2390
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1734328-1
EAN/GTIN:
     4099889814323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0
usb buchse
USB-Steckverbinder, 1-1734328-1, TE Connectivity Integrierter Rasthaken: Ohne, USB-Steckverbindertyp: A/B, USB-Version: 2.0, Steckverbinder- und Gehäusetyp: Buchse, Steckverbindersystem: Kabel-an-Leiterplatte, Anzahl der Anschlüsse: 1, Anzahl von Positionen: 5, Ausgleich: 0 mm, Profil des Steckverbinders: Mini, Material der Außengehäusebeschichtung: Nickel, Kontaktnennstrom (max.): 1 A, Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts: 0.76 µm, Verbindungsmethode für Leiterplatte: Oberflächenmontage, Fixierstifte: Mit, Leiterplattenmontageposition: Oben, PCB-Steckverbindersetzen: Fluchtrecht, Art der Leiterplattenmontage: SMT-Haltevorrichtung, Art der Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage, Gehäuseausrichtung: Rechter Winkel, Raster: 0.8 mm, Gehäusefarbe: Schwarz, Leiterplattendicke (empfohlen): 1.57 mm, Löttemperatur (max.): 260 °C, Steckzyklen (max.): 5000, Betriebstemperaturbereich: -40-85 °C,-40-85 °C, Halogenfrei: Nein, Stromkreis Anwendung: Strom und Signale, UL-Brandschutzklasse: UL 94V-0, Verpackungsmethode: Tray, Verpackungsmenge: 150
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mini-A/B-Buchse
Kontaktanschluss:
SMD
Montage:
Leiterplattenmontage
Polzahl:
5-polig
USB Standard:
USB 2.0
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, USB-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, USB-Buchse, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, USB-Datensteckverbinder, USB-Steckverbinder, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 27.500 Stück
Mindestbestellmenge: 55 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 55 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 110 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 275 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 550 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 27500 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.