Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 292304-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity 292304-3
TE Connectivity 292304-3
Artikel-Nr.:
     4502-37P2454
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     292304-3
EAN/GTIN:
     4099889814682
Artikeldatenblatt
USB-Steckverbinder, 292304-3, AMP Integrierter Rasthaken: Ohne, USB-Steckverbindertyp: B, USB-Version: 2.0, Steckverbinder- und Gehäusetyp: Buchse, Steckverbindersystem: Kabel-an-Leiterplatte, Anzahl der Anschlüsse: 1, Anzahl von Positionen: 4, Ausgleich: 0 mm, Profil des Steckverbinders: Standard, Material der Außengehäusebeschichtung: Zinn, Kontaktnennstrom (max.): 1 A, Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts: 0.76 µm, Verbindungsmethode für Leiterplatte: Durchsteckmontage - Löten, Fixierstifte: Ohne, Leiterplattenmontageposition: Oben, PCB-Steckverbindersetzen: Fluchtrecht, Art der Leiterplattenmontage: Geknickte Beine, Art der Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage, Gehäuseausrichtung: Rechter Winkel, Raster: 2.5 mm, Gehäusefarbe: Schwarz, Leiterplattendicke (empfohlen): 1.57 mm, Löttemperatur (max.): 260 °C, Steckzyklen (max.): 1500, Betriebstemperaturbereich: -55 - 85 °C, Halogenfrei: Nein, Stromkreis Anwendung: Signal, UL-Brandschutzklasse: UL 94V-0, Verpackungsmethode: Karton & Einsatz,Tray, Verpackungsmenge: 100
Weitere Informationen:
Ausführung:
B-Buchse
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Montage:
Leiterplattenmontage
Polzahl:
4-polig
USB Standard:
USB 2.0
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.