Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 4-1734376-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity 4-1734376-7
TE Connectivity 4-1734376-7
Artikel-Nr.:
     4502-37P2459
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     4-1734376-7
EAN/GTIN:
     4099889814705
Artikeldatenblatt
USB-Steckverbinder, 4-1734376-7, AMP Integrierter Rasthaken: Ohne, USB-Steckverbindertyp: B, USB-Version: 2.0, Steckverbinder- und Gehäusetyp: Buchse, Steckverbindersystem: Kabel-an-Leiterplatte, Anzahl der Anschlüsse: 1, Anzahl von Positionen: 4, Oberfläche der Außengehäusebeschichtung: Hell, Profil des Steckverbinders: Standard, Material der Außengehäusebeschichtung: Zinn über Nickel, Kontaktnennstrom (max.): 1 A, Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts: 0.76 µm, Verbindungsmethode für Leiterplatte: Durchsteckmontage - Löten, Fixierstifte: Ohne, Leiterplattenmontageposition: Oben, PCB-Steckverbindersetzen: Ausgleich, Art der Leiterplattenmontage: Geknickte Beine, Art der Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage, Gehäuseausrichtung: Rechter Winkel, Raster: 2.5 mm, Gehäusefarbe: Weiss, Leiterplattendicke (empfohlen): 1 mm, Löttemperatur (max.): 260 °C, Steckzyklen (max.): 1500, Betriebstemperaturbereich: 0 - 50 °C, Satzverarbeitungsfunktion: Ohne Bestückungsabdeckung, Stromkreis Anwendung: Power, UL-Brandschutzklasse: UL 94V-0, Verpackungsmethode: Karton & Einsatz,Tray, Verpackungsmenge: 150
Weitere Informationen:
Ausführung:
B-Buchse
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Montage:
Leiterplattenmontage
Polzahl:
4-polig
USB Standard:
USB 2.0
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 360.000 Stück
Mindestbestellmenge: 36000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 180000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 360000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.