Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-B Buchse, 4-polig, USB 2.0, Lötanschluss, 5788336-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-B Buchse, 4-polig, USB 2.0, Lötanschluss, 5788336-1
USB-B Buchse, 4-polig, USB 2.0, Lötanschluss, 5788336-1
Artikel-Nr.:
     4502-37P2460
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5788336-1
EAN/GTIN:
     4099889814712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
USB-Steckverbinder, 5788336-1, AMP Integrierter Rasthaken: Ohne, USB-Steckverbindertyp: B, USB-Version: 2.0, Steckverbinder- und Gehäusetyp: Buchse, Steckverbindersystem: Kabel-an-Leiterplatte, Anzahl der Anschlüsse: 1, Anzahl von Positionen: 4, Oberfläche der Außengehäusebeschichtung: Hell, Profil des Steckverbinders: Standard, Material der Außengehäusebeschichtung: Zinn, Kontaktnennstrom (max.): 1 A, Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts: .76 µm, Verbindungsmethode für Leiterplatte: Durchsteckmontage - Löten, Fixierstifte: Ohne, Leiterplattenmontageposition: Oben, PCB-Steckverbindersetzen: Fluchtrecht, Art der Leiterplattenmontage: Geknickte Beine,Gerades Bein, Art der Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage, Gehäuseausrichtung: Vertikal, Raster: 2.5 mm, Gehäusefarbe: Schwarz, Leiterplattendicke (empfohlen): 1.57 mm, Löttemperatur (max.): 260 °C, Steckzyklen (max.): 1500, Betriebstemperaturbereich: -55 – 85 °C, Halogenfrei: Nein, Stromkreis Anwendung: Signal, UL-Brandschutzklasse: UL 94V-0, Verpackungsmethode: Karton & Einsatz,Tray, Verpackungsmenge: 144
Weitere Informationen:
Ausführung:
B-Buchse
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Montage:
Leiterplattenmontage
Polzahl:
4-polig
USB Standard:
USB 2.0
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, USB-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, USB-Buchse, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, USB-Datensteckverbinder, USB-Steckverbinder, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.