Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 5787745-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE Connectivity 5787745-4
TE Connectivity 5787745-4
Artikel-Nr.:
     4502-37P2478
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5787745-4
EAN/GTIN:
     4099889814767
Artikeldatenblatt
USB-Steckverbinder, 5787745-4, AMP Masse-Komponententypen: Federkranz, USB-Steckverbindertyp: A, USB-Version: 2.0, Steckverbinder- und Gehäusetyp: Buchse, Steckverbindersystem: Kabel-an-Leiterplatte, Schalttafelmassenposition: Zwischen Anschlüssen, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anzahl von Positionen: 8, Oberfläche der Außengehäusebeschichtung: Hell, Profil des Steckverbinders: Standard, Material der Außengehäusebeschichtung: Zinn, Kontaktnennstrom (max.): 1 A, Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts: .76 µm, Verbindungsmethode für Leiterplatte: Durchsteckmontage - Löten, Fixierstifte: Ohne, Leiterplattenmontageposition: Oben, Art der Leiterplattenmontage: Befestigungsclip, Art der Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage, Gehäuseausrichtung: Rechter Winkel, Raster: 2 mm,2.5 mm, Gehäusefarbe: Schwarz, Leiterplattendicke (empfohlen): 1.57 mm, Löttemperatur (max.): 260 °C, Steckzyklen (max.): 1500, Betriebstemperaturbereich: -55 – 85 °C, Stromkreis Anwendung: Signal, Industriestandard: USB 2.0, Verpackungsmethode: Karton & Einsatz,Tray, Verpackungsmenge: 88
Weitere Informationen:
Ausführung:
A-Buchse
Befestigung (Rückseitig):
Leiterplattenverriegelung
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Montage:
Leiterplattenmontage
Polzahl:
8-polig
USB Standard:
USB 2.0
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.