Leiterplatten-Federkontakte, 1565322-1, AMP Federkontakttyp: Vorbestückt - C-Klammer, Skalierbar: Nein, Steckverbindersystem: Leiterplatte-an-Leiterplatte, Abdichtbar: Nein, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leiterplatte, Seitlich geschützt: Nein, Anzahl von Positionen: 1, Kontaktmaterial: Kupferlegierung, Kontaktlänge: 3.2 mm, Kontaktbreite: .75 mm, Kontakt-Arbeitsbereich (Niedrig): 1 mm, Kontakt-Arbeitsbereich (Hoch): 1.3 mm, Unkomprimierte Höhe: 1.6 mm, Betriebstemperaturbereich: -40 - 85 °C, Stromkreis Anwendung: Signal. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Leiterplattensteckverbinder | Zubehörart: | Federkontakt | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|