Leiterplatten-Federkontakt, 2199248-4, TE Connectivity Federfinger Typ: C-Klammer, Skalierbar: Ja, Steckverbindersystem: Leiterplatte-an-Leiterplatte, Abdichtbar: Nein, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leiterplatte, Seitlich geschützt: Ja, Anzahl von Positionen: 1, Kontaktmaterial: Edelstahl, Kontaktlänge: 3.9 mm, Kontaktbreite: 2 mm, Kontakt-Arbeitsbereich (Niedrig): .4 mm, Kontakt-Arbeitsbereich (Hoch): .8 mm, Unkomprimierte Höhe: 1 mm, Betriebstemperaturbereich: -40 - 85 °C, Stromkreis Anwendung: Signal. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Leiterplattensteckverbinder | Zubehörart: | Federkontakt | Ursprungsland: | TW | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|