| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-37P2874 Herst.-Nr.: 3-2199250-5 EAN/GTIN: 4099891031039 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leiterplatten-Federkontakt, 3-2199250-5, TE Connectivity Federfinger Typ: C-Klammer, Skalierbar: Ja, Steckverbindersystem: Leiterplatte-an-Leiterplatte, Abdichtbar: Nein, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leiterplatte, Seitlich geschützt: Ja, Anzahl von Positionen: 1, Kontaktmaterial: Kupferlegierung, Kontaktlänge: 3.45 mm, Kontaktbreite: 1.5 mm, Kontakt-Arbeitsbereich (Niedrig): 2.9 mm, Kontakt-Arbeitsbereich (Hoch): 3.6 mm, Unkomprimierte Höhe: 3.8 mm, Betriebstemperaturbereich: -40 - 85 °C, Stromkreis Anwendung: Signal. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geeignet für: | Leiterplattensteckverbinder | Zubehörart: | Federkontakt | Ursprungsland: | TH | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,223* | € 0,644* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4502 | | ![](/p.gif) | | 3000 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,13* | € 2,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 8,95* | ab € 3,45* | € 5,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4502 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,213* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Packungen | Mindestbestellmenge: 3000 Packungen ( entspricht € 6.900,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4502 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4502 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|