Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Steckverbinder
>
D-Sub Steckverbinder, USB Steckverbinder, PC Steck
>
D-Sub Steckverbinder, D-Sub Gehäuse
>
D-Sub Steckverbinder
>
Artikel
D-Sub Buchse, 24-polig, Standard, bestückt, gerade, Schneidklemmanschluss, 55544
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-37P3010
Hersteller:
AMP
Herst.-Nr.:
5554434-1
EAN/GTIN:
4099889787689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Schneidklemm-Steckverbinder
Schneidklemm-Steckverbindung
Abbildung kann abweichen. D-Sub-Buchse, 5554434-1, AMP IDC D-Sub-Steckverbinder, Buchse, 30 - 26 AWG Massivdraht, 0,05 - 0,13 mm² Massivdraht, 28 AWG Litzendraht. Features * Unversiegelbar * Kontaktmaterial: Phosphor-Bronze * Geschirmt Anwendungen * Für Signalanwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Schneidklemmanschluss
Montage:
gerade
Polbild:
Standard
Polzahl:
24-polig
Rastermaß:
2.16 mm
Verriegelung:
Rändelschraube
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0238 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
D-Sub Steckverbinder, USB Steckverbinder, PC Steck
>
D-Sub Steckverbinder, D-Sub Gehäuse
>
D-Sub Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Buchsenleiste
,
D-Sub Buchse
,
Sub-D Buchse
,
Datensteckverbinder
,
DV-Steckverbinder
,
PC-Steckverbindung
,
D-Subminiature-Steckverbinder
,
D-Sub-Steckverbinder
,
Sub-D-Steckverbinder
,
Sub-D-Steckverbindung
,
Interfacesteckverbinder
,
Schnittstellensteckverbinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,15*
Preis gilt ab 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.