Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 3, Lötanschluss, SMD, 1-338088-3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 3, Lötanschluss, SMD, 1-338088-3
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 3, Lötanschluss, SMD, 1-338088-3
Artikel-Nr.:
     4502-37P3022
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-338088-3
EAN/GTIN:
     4099889819533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder amp
rj45 steckverbinder
rj45 steckverbinder cat3
RJ45-Steckverbinder, 1-338088-3, AMP Produkttyp des Steckverbinders: Steckverbindersatz, Modularer Stecker & Buchse Schnittstellentyp: RJ45, Modulare Buchsen & Stecker Produkte: Buchsen und Stecker in RJ-Ausführung, Modulare Steckverbinderausführung: Klinke, Erdungsoptionen: Keine, Anschlusskonfiguration: Einfachanschluss, Anschlussmatrixkonfiguration: 1x1, Kontaktdichte des Steckverbinders: Standard, Statusanzeigentyp: Keine, Anzahl von Positionen: 8, Klinkenausrichtung für Modular Jack: Standard-Klinke unten, Profil des Steckverbinders: Standard, Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte: Zinn, Kontaktnennstrom (max.): 1.5 A, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Nickel, Kontaktmaterial: Phosphorbronze, Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts: 1.27 µm, Verbindungsmethode für Leiterplatte: Oberflächenmontage, Anschlussstift- und Restlänge: 1.5 mm, Panelmontagevorrichtung: Ohne, Art der Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage, Steckeingangsposition: Oben, Raster: 1.02 mm, Gehäusefarbe: Schwarz, Gehäusematerial: PA 4T GF30, Leiterplattendicke (empfohlen): 1.57 mm, Steckverbinderhöhe: 12.7 mm, Betriebstemperaturbereich: -45-70 °C, Geschirmt: Nein, Stromkreis Anwendung: Signal, UL-Brandschutzklasse: UL 94V-0, Leistungskategorie: Cat 3, Verpackungsmenge: 250, Verpackungsmethode: Rolle, Kommentar: Geprägtes Band nach EIA 481-3. Die Oberfläche kann mit einer Typ II SMD-Maschine aufgebracht werden. Diese invertierbare modulare Buchse kann auch hängend durch ein Loch in der Leiterplatte angebracht werden. (Siehe PCB gestaltung)
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Buchse
Kategorie:
Cat 3
Montage:
SMD
Polbild:
8P8C
Polzahl:
8-polig
RJ-Variante:
RJ45
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Netzwerksteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 1,35464* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 419,14*
€ 498,7766
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 382,31*
€ 454,9489
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 368,66*
€ 438,7054
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 362,80*
€ 431,732
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 338,66*
€ 403,0054
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.