Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 3, Lötanschluss, Durchgangsloch, 1-1734509-4


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 3, Lötanschluss, Durchgangsloch, 1-1734509-4
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 3, Lötanschluss, Durchgangsloch, 1-1734509-4
Artikel-Nr.:
     4502-37P3088
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1-1734509-4
EAN/GTIN:
     4099889820058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder amp
rj45 steckverbinder
rj45 steckverbinder cat3
RJ45-Steckverbinder, 1-1734509-4, AMP Produkttyp des Steckverbinders: Steckverbindersatz, Modularer Stecker & Buchse Schnittstellentyp: RJ45, Modulare Buchsen & Stecker Produkte: Buchsen und Stecker in RJ-Ausführung, Modulare Steckverbinderausführung: Klinke, Erdungsoptionen: Leiterplattenmasse, Anzahl der Leiterplatten-Masse-Flachkontakte: 2, Anschlusskonfiguration: Einfachanschluss, Anschlussmatrixkonfiguration: 1x1, Kontaktdichte des Steckverbinders: Standard, Statusanzeigentyp: LED, Material der Abschirmbeschichtung: Zinn, Klinkenausrichtung für Modular Jack: Standard-Klinke unten, Profil des Steckverbinders: Niedrig, LED-Farbe (unten links): Grün, LED-Farbe (unten rechts): Gelb, Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte: Zinn, Kontaktnennstrom (max.): 1 A, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Gold, Kontaktmaterial: Phosphorbronze, Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts: 1.27 µm, Verbindungsmethode für Leiterplatte: Durchsteckmontage - Löten, Anschlussstift- und Restlänge: 2.2 mm, Panelmontagevorrichtung: Ohne, Art der Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage, Steckeingangsposition: Seitlich, Raster: 1.02 mm, Gehäusefarbe: Schwarz, Gehäusematerial: PA 46 GF30, Leiterplattendicke (empfohlen): 1.6 mm, Steckverbinderhöhe: 11.3 mm, Betriebstemperaturbereich: -40-85 °C, Geschirmt: Ja, Stromkreis Anwendung: Signal, UL-Brandschutzklasse: UL 94V-0, Leistungskategorie: Cat 3, Verpackungsmenge: 1400, Verpackungsmethode: Tape & Rolle
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Buchse
Kategorie:
Cat 3
Montage:
Durchgangsloch
Polbild:
8P8C
Polzahl:
8-polig
RJ-Variante:
RJ45
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Netzwerksteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 533,5506*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 180 Stück (ab € 2,96417* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 584,5104*
€ 695,56738
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 579,5406*
€ 689,65331
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 561,9312*
€ 668,69813
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 539,7102*
€ 642,25514
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 533,5506*
€ 634,92521
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.