Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 3, Lötanschluss, Durchgangsloch, 1734795-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 3, Lötanschluss, Durchgangsloch, 1734795-4
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 3, Lötanschluss, Durchgangsloch, 1734795-4
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 3, Lötanschluss, Durchgangsloch, 1734795-4
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 3, Lötanschluss, Durchgangsloch, 1734795-4
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 3, Lötanschluss, Durchgangsloch, 1734795-4
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 3, Lötanschluss, Durchgangsloch, 1734795-4
Artikel-Nr.:
     4502-37P3090
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1734795-4
EAN/GTIN:
     4099889820065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder cat3
rj45 steckverbinder
RJ45-Steckverbinder, 1734795-4, TE Connectivity Produkttyp des Steckverbinders: Steckverbindersatz, Modularer stecker & buchse schnittstellentyp: RJ45, Modulare buchsen und stecker produkte: buchsen und stecker in RJ-ausführung, Modulare steckverbinderausführung: Klinke, Erdungsoptionen: Leiterplattenmasse, Anzahl der leiterplatten-masse-flachkontakte: 2, Anschlusskonfiguration: Einfachanschluss, Anschlussmatrixkonfiguration: 1x1, Kontaktdichte des steckverbinders: Standard, Statusanzeigentyp: Keine, Abschirmungsmaterial: Messing, Klinkenausrichtung für modulare buchse: Umgekehrt-Klinke oben, Profil des steckverbinders: Standard, Beschichtungsmaterial des kontaktanschlussbereichs der leiterplatte: Blattvergoldet, Kontaktnennstrom (max.): 1 A, Beschichtungsmaterial des steckbereichs des kontakts: Gold, Kontaktmaterial: Phosphorbronze, Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts: 1.27 µm, Verbindungsmethode für leiterplatte: Durchsteckmontage - Löten, Anschlussstift- und Restlänge: 2.4 mm, Panelmontagevorrichtung: Ohne, Art der steckverbindermontage: Leiterplattenmontage, Steckeingangsposition: Seitlich, Raster: 1.02 mm, Gehäusefarbe: Schwarz, Gehäusematerial: PA 9T GF30, Leiterplattendicke (empfohlen): 1.6 mm, Steckverbinderhöhe: 11.3 mm, Betriebstemperaturbereich: -40-85 °C, Geschirmt: Ja, Stromkreis anwendung: Signal, UL-Brandschutzklasse: UL 94V-0, Leistungskategorie: Cat 3, Verpackungsmenge: 80, Verpackungsmethode: karton & einsatz, Tray
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Buchse
Kategorie:
Cat 3
Montage:
Durchgangsloch
Polbild:
8P8C
Polzahl:
8-polig
RJ-Variante:
RJ45
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Netzwerksteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.