Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 3, Lötanschluss, Durchgangsloch, 5406429-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 3, Lötanschluss, Durchgangsloch, 5406429-1
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 3, Lötanschluss, Durchgangsloch, 5406429-1
Artikel-Nr.:
     4502-37P3123
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5406429-1
EAN/GTIN:
     4099889820300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
RJ45-Steckverbinder, 5406429-1, AMP Produkttyp des Steckverbinders: Steckverbindersatz, Modularer Stecker & Buchse Schnittstellentyp: RJ45, Modulare Buchsen & Stecker Produkte: Buchsen und Stecker in RJ-Ausführung, Modulare Steckverbinderausführung: Klinke, Erdungsoptionen: Leiterplattenmasse, Anzahl der Leiterplatten-Masse-Flachkontakte: 2, Anschlusskonfiguration: Einfachanschluss, Anschlussmatrixkonfiguration: 1x1, Kontaktdichte des Steckverbinders: Standard, Statusanzeigentyp: Keine, Abschirmungsmaterial: Kupferlegierung, Klinkenausrichtung für Modular Jack: Standard-Klinke unten, Profil des Steckverbinders: Niedrig, Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte: Zinn, Kontaktnennstrom (max.): .2 A, 1.5 A, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Gold, Kontaktmaterial: Phosphorbronze, Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts: 1.27 µm, Verbindungsmethode für Leiterplatte: Durchsteckmontage - Löten, Anschlussstift- und Restlänge: 2.79 mm, Art der Panelmontagevorrichtung: Gehäuseanschläge, Art der Steckverbindermontage: Leiterplatten-Befestigung, Steckeingangsposition: Seitlich, Raster: 1.02 mm, Gehäusefarbe: Schwarz, Gehäusematerial: Nylon für hohe Temperaturen, Leiterplattendicke (empfohlen): 1.57 mm, Steckverbinderhöhe: 12.7 mm, Betriebstemperaturbereich: -40-85 °C, Geschirmt: Ja, Stromkreis Anwendung: Signal, UL-Brandschutzklasse: UL 94V-0, Leistungskategorie: Cat 3, Verpackungsmenge: 136, Verpackungsmethode: Karton & Einsatz, Menge, Tray
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Buchse
Kategorie:
Cat 3
Montage:
Durchgangsloch
Polbild:
8P8C
Polzahl:
8-polig
RJ-Variante:
RJ45
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Netzwerksteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.