Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, RJ11/RJ12/RJ14/RJ25, 6-polig, 6P6C, Cat 3, Lötanschluss, Durchgangsloch,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, RJ11/RJ12/RJ14/RJ25, 6-polig, 6P6C, Cat 3, Lötanschluss, Durchgangsloch,
Buchse, RJ11/RJ12/RJ14/RJ25, 6-polig, 6P6C, Cat 3, Lötanschluss, Durchgangsloch,
Artikel-Nr.:
     4502-37P3129
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5555154-1
EAN/GTIN:
     4099889820355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Netzwerk- und Telekommunikations-St...
Modularsteckverbinder
RJ25-Steckverbinder, 5555154-1, TE Connectivity Produkttyp des Steckverbinders: Steckverbindersatz, Modulare Buchsen & Stecker Produkte: Buchsen und Stecker in RJ-Ausführung, Modulare Steckverbinderausführung: Klinke, Steckverbindersystem: Kabel-an-Leiterplatte, Erdungsoptionen: Leiterplattenmasse, Statusanzeigentyp: Keine, Anschlusskonfiguration: Einfachanschluss, Anschlussmatrixkonfiguration: 1x1, Kontaktdichte des Steckverbinders: Standard, Montageausrichtung für Leiterplatte: Rechter Winkel, Abschirmungsmaterial: Kupferlegierung, Profil des Steckverbinders: Niedrig, Klinkenausrichtung für Modular Jack: Standard - Klinke unten, Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts: Nickel, Kontaktmaterial: Phosphorbronze, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Gold, Kontaktnennstrom (max.): 0.2 A, 1.5 A, Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte: Zinn, Verbindungsmethode für Leiterplatte: Durchsteckmontage - Löten, Anschlussstift- und Restlänge: 3.8 mm, Art der Panelmontagevorrichtung: Gehäuseanschläge, Gegensteckführung: Ohne, Art der Steckverbindermontage: Leiterplatten-Befestigung, Leiterplattenmontage, Panelmontagevorrichtung: Mit, Steckeingangsposition: Seitlich, Gehäusefarbe: Schwarz, Gehäusematerial: PBT, Raster: 1.02 mm, Steckverbinderhöhe: 12.57 mm, Leiterplattendicke (empfohlen): 1.57 mm, Betriebstemperaturbereich: -40 - 85 °C, -40 - 85 °C, Geschirmt: Ja, Stromkreis Anwendung: Signal, Leistungskategorie: Cat 3, UL-Brandschutzklasse: UL 94V-0, Verpackungsmethode: Karton & Einsatz, Tray, Verpackungsmenge: 152
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Buchse
Kategorie:
Cat 3
Montage:
Durchgangsloch
Polbild:
6P6C
Polzahl:
6-polig
RJ-Variante:
RJ11/RJ12/RJ14/RJ25
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Westernsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 90 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 225 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 450 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.