Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, RJ9/RJ10/RJ22, 4-polig, 4P4C, Cat 3, Lötanschluss, Durchgangsloch, 55588


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, RJ9/RJ10/RJ22, 4-polig, 4P4C, Cat 3, Lötanschluss, Durchgangsloch, 55588
Buchse, RJ9/RJ10/RJ22, 4-polig, 4P4C, Cat 3, Lötanschluss, Durchgangsloch, 55588
Artikel-Nr.:
     4502-37P3186
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5558872-1
EAN/GTIN:
     4099889820867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-10 Buchse
RJ10 Buchse
rj-10 buchse
RJ22-Steckverbinder, 5558872-1, AMP Steckverbinder- und Komponententyp: Steckverbinder, Modulare Buchsen & Stecker Produkte: Buchsen und Stecker in RJ-Ausführung, Modulare Steckverbinderausführung: Klinke, Steckverbindersystem: Kabel-an-Leiterplatte, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leiterplatte, Anschlusskonfiguration: Einfachanschluss, Anschlussmatrixkonfiguration: 1x1, Kontaktdichte des Steckverbinders: Standard, Montageausrichtung für Leiterplatte: Vertikal, Anzahl von Positionen: 4, Profil des Steckverbinders: Standard, Klinkenausrichtung für Modular Jack: Standard-Klinke unten, Kontaktmaterial: Phosphorbronze, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Gold, Kontaktnennstrom (max.): .2 A, 1.5 A, Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte: Zinn, Verbindungsmethode für Leiterplatte: Durchsteckmontage - Löten, Panelmontagevorrichtung: Mit, Art der Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage, Gehäusefarbe: Schwarz, Steckeingangsposition: Oben, Gehäusematerial: PBT-Polyester, Raster: 1.02 mm, Steckverbinderhöhe: 16.5 mm, Leiterplattendicke (empfohlen): 1.57 mm, Betriebstemperaturbereich: -40-85 °C, Geschirmt: Nein, Stromkreis Anwendung: Signal, Leistungskategorie: Cat 3, UL-Brandschutzklasse: UL 94V-0, Verpackungsmethode: Karton & Einsatz, Package, Verpackungsmenge: 3328
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Buchse
Kategorie:
Cat 3
Montage:
Durchgangsloch
Polbild:
4P4C
Polzahl:
4-polig
RJ-Variante:
RJ9/RJ10/RJ22
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Modularsteckverbinder, Westernsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.