Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Buchse, 25-polig, High density, bestückt, gerade, Einlötstift, 5745886-2


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
D-Sub Buchse, 25-polig, High density, bestückt, gerade, Einlötstift, 5745886-2
D-Sub Buchse, 25-polig, High density, bestückt, gerade, Einlötstift, 5745886-2
Artikel-Nr.:
     4502-37P3378
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5745886-2
EAN/GTIN:
     4099889788600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Buchsenleiste
D-Sub Buchse
D-Sub-Buchse, 5745886-2, AMP HD-20 Vollmetallgehäuse mit geradem Steckverbinder. Features * Flammhemmendes thermoplastisches Gehäusematerial * Integrierte Boardlock-Funktion sichert die Steckverbinder vor dem Löten auf der Leiterplatte * Material der Kontaktfläche: Phosphor-Bronze * Schalenmaterial: Stahl, verzinnt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Einlötstift
Montage:
gerade
Polbild:
High density
Polzahl:
25-polig
Rastermaß:
2.74 mm
Verriegelung:
Gewindeeinsatz 4-40 UNC
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,03*
  
Preis gilt ab 13.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,003* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 27 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 27 Packungen
€ 139,26*
€ 165,7194
pro Packung
ab 54 Packungen
€ 137,72*
€ 163,8868
pro Packung
ab 135 Packungen
€ 133,41*
€ 158,7579
pro Packung
ab 270 Packungen
€ 130,53*
€ 155,3307
pro Packung
ab 13500 Packungen
€ 130,03*
€ 154,7357
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.