Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Buchse, 25-polig, High density, bestückt, gerade, Einlötstift, 5745187-3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
D-Sub Buchse, 25-polig, High density, bestückt, gerade, Einlötstift, 5745187-3
D-Sub Buchse, 25-polig, High density, bestückt, gerade, Einlötstift, 5745187-3
Artikel-Nr.:
     4502-37P3382
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5745187-3
EAN/GTIN:
     4099889788631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Buchsenleiste
D-Sub Buchse
D-Sub-Buchse, 5745187-3, AMP HD-20 Vollmetallgehäuse mit geradem Steckverbinder. Features * Flammhemmendes thermoplastisches Gehäusematerial * Integrierte Boardlock-Funktion sichert die Steckverbinder vor dem Löten auf der Leiterplatte * Material der Kontaktfläche: Phosphor-Bronze * Schalenmaterial: Stahl, verzinnt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Einlötstift
Montage:
gerade
Polbild:
High density
Polzahl:
25-polig
Rastermaß:
2.74 mm
Verriegelung:
Durchgangsloch
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,895* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 212,88*
€ 253,3272
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 209,80*
€ 249,662
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 195,18*
€ 232,2642
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 183,70*
€ 218,603
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 174,85*
€ 208,0715
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 158,95*
€ 189,1505
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.