Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierelement für Serie Z-Pack, 5-100526-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodierelement für Serie Z-Pack, 5-100526-6
Kodierelement für Serie Z-Pack, 5-100526-6
Kodierelement für Serie Z-Pack, 5-100526-6
Kodierelement für Serie Z-Pack, 5-100526-6
Kodierelement für Serie Z-Pack, 5-100526-6
Kodierelement für Serie Z-Pack, 5-100526-6
Artikel-Nr.:
     4502-37P3580
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5-100526-6
EAN/GTIN:
     4099891031053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Z-Pack
z-pack
Kodierstücke für Backplanes, 5-100526-6, AMP Codierschlüsselfarbe: Kadmiumgelb, Kompatibel mit Backplane-Steckverbindertyp: Typ A,Typ D,Typ L,Typ M, Auf Steckverbinderausführung angewendet: Buchse, CompactPCI-Anwendung: CPCI 3.3 V, Codierungsschlüsselnummer: 1278
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Serie Z-Pack
Zubehörart:
Kodierelement
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.