Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste, 110-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, 352068-1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Federleiste, 110-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, 352068-1
Federleiste, 110-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, 352068-1
Artikel-Nr.:
     4502-37P3606
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     352068-1
EAN/GTIN:
     4099891035808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
federleisten grau
federleiste
federleiste amp
Harte metrische Backplane-Steckverbinder, 352068-1, AMP Masse-Komponententypen: Erdrückleitungsabschirmung, PCB-Steckverbindermontagetyp: Buchse für die Leiterplattenmontage, Steckverbindersystem: Leiterplatte-an-Leiterplatte, Abdichtbar: Nein, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leiterplatte, Anzahl der Signalpositionen: 110, Spaltenanzahl: 22, Zeilenanzahl: 5, Backplane-Architektur: Mezzanine, Anzahl von Positionen: 110, Übersprechversion: Standard, Datenrate: ≤1 Gb/s, Kontaktmaterial: Phosphorbronze, CompactPCI-Bezeichnung: J1/J4, Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: Gold, Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts: .76 µm, Kontaktnennstrom (max.): 1.5 A, Verbindungsmethode für Leiterplatte: Durchsteckmontage – Press-Fit, Typ der Gegensteckführung: Mehrzweckzentrum, Art der Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage, Gehäusematerial: Polyester – GF, Raster: 2 mm, Gehäusefarbe: Grau, Backplane Modullänge: 50 mm, Betriebstemperaturbereich: -55 – 125 °C, Geschirmt: Ja, Stromkreis Anwendung: Strom und Signale, UL-Brandschutzklasse: UL 94V-0, AdvancedTCA-spezifiziertes Produkt: Nein, Verpackungsmenge: 11, Verpackungsmethode: Tube, Kommentar: Buchse mit vorab installierter Abschirmung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Einpressanschluss
Bauform:
A
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
1.5 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
110-polig
Rastermaß:
2 mm
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Hartmetrischer Steckverbinder, Stecker, Messerleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,78001*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 11 Stück (ab € 13,07091* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 191,7201*
€ 228,14692
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 189,32001*
€ 225,29081
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 176,17006*
€ 209,64237
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 170,81009*
€ 203,26401
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 164,92003*
€ 196,25484
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 143,78001*
€ 171,09821
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.