Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste, 60-polig, RM 2.5 mm, abgewinkelt, 6469028-1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Federleiste, 60-polig, RM 2.5 mm, abgewinkelt, 6469028-1
Federleiste, 60-polig, RM 2.5 mm, abgewinkelt, 6469028-1
Artikel-Nr.:
     4502-37P3729
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     6469028-1
EAN/GTIN:
     4099891036102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
federleisten grau
federleiste
federleiste amp
Hochgeschwindigkeits-Backplane-Steckverbinder, 6469028-1, AMP Steckverbindersystem: Leiterplatte-an-Leiterplatte, PCB-Steckverbindermontagetyp: Buchse für die Leiterplattenmontage, Hülsen-Ausführung: Vollständig ummantelt, Abdichtbar: Nein, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leiterplatte, Anzahl der Signalpositionen: 40, Anzahl von Positionen: 40, Zeilenanzahl: 4, Spaltenanzahl: 10, Montageausrichtung für Leiterplatte: Rechter Winkel, Operating Voltage: 250 VAC, Datenrate: ≤12 Gb/s, Abschirmungsmaterial: Phosphorbronze, Kontaktmaterial: Kupfer-Nickel-Silizium, Kontaktnennstrom (max.): .7 A, Verbindungsmethode für Leiterplatte: Durchsteckmontage – Press-Fit, Gegensteckführung: Mit, Typ der Gegensteckführung: Polarisierung, Art der Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage, Gehäusefarbe: Grau, Raster: 2.5 mm, Steckverbinderbreite: 18.9 mm, Row-to-Row Spacing: 1.5 mm, Betriebstemperaturbereich: -65 – 105 °C, Stromkreis Anwendung: Signal, UL-Brandschutzklasse: UL 94V-0, Verpackungsmethode: Tube
Weitere Informationen:
Anschluss:
Einpressanschluss
Bauform:
High speed
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
0.7 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
60-polig
Rastermaß:
2.5 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Hartmetrischer Steckverbinder, Stecker, Messerleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 13,631* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 356,02*
€ 423,6638
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 325,90*
€ 387,821
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 310,49*
€ 369,4831
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 295,55*
€ 351,7045
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 272,62*
€ 324,4178
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.